Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 30PV04 paineensäädin, 3 - 50 psi Alue, 300 psi Max. Paine, 1/4 tuuman portin koko | AF9QGD

GRAINGER 30PV04 paineensäädin, 3 - 50 psi alue, 300 psi Max. Paine, 1/4 tuuman portin koko

Varastossa
Tuote: AF9QGD Malli: 30PV04

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliMessinki
Mittarin satama3 / 8 "
Korkeus4.375 "
Sisääntulon koko1 / 4 "
Pituus2.125 "
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Poistoaukon koko1 / 4 "
Paineen säätöalue3 - 50 psi
TiivistemateriaaliNBR, EPDM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481100090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
GRAINGER 30PV03 paineensäädin messinki 300 psi | AF9QGC 30PV031 / 4 "1 / 4 "1 - 25 psi€128.65
GRAINGER 30PV07 paineensäädin messinki 300 psi | AF9QGG 30PV073 / 8 "3 / 8 "3 - 50 psi€141.23
GRAINGER 30PV08 paineensäädin messinki 300 psi | AF9QGH 30PV083 / 8 "3 / 8 "10 - 125 psi€137.93
GRAINGER 30PV10 paineensäädin messinki 300 psi | AF9QGK 30PV101 / 2 "1 / 2 "1 - 25 psi€150.89
GRAINGER 30PV11 paineensäädin messinki 300 psi | AF9QGL 30PV111 / 2 "1 / 2 "3 - 50 psi€121.79
GRAINGER 30PV12 paineensäädin messinki 300 psi | AF9QGM 30PV121 / 2 "1 / 2 "10 - 125 psi€140.74
GRAINGER 30PV13 paineensäädin messinki 300 psi | AF9QGN 30PV131 / 2 "1 / 2 "50 - 175 psi€146.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 30PV04 paineensäädin, 3 - 50 psi alue, 300 psi Max. Paine, 1/4 tuuman portin koko
€133.98 / yksikkö