Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 30PT96 paineensäädin messinki 300 psi | AF9QFW

GRAINGER 30PT96 Paineensäädin Messinki 300 psi

Varastossa
Tuote: AF9QFW Malli: 30PT96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliMessinki
Korkeus4.375 "
Sisääntulon koko1 / 4 "
Pituus2.125 "
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Poistoaukon koko1 / 4 "
Paineen säätöalue1 - 25 psi
TiivistemateriaaliNBR, EPDM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8481100090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
GRAINGER 30PT97 paineensäädin messinki 300 psi | AF9QFX 30 PT 971 / 4 "1 / 4 "3 - 50 psi€67.32
GRAINGER 30PT98 paineensäädin messinki 300 psi | AF9QFY 30 PT 983 / 8 "3 / 8 "1 - 25 psi€94.42
GRAINGER 30PT99 paineensäädin messinki 300 psi | AF9QFZ 30 PT 993 / 8 "3 / 8 "3 - 50 psi€79.98
GRAINGER 30PV01 paineensäädin messinki 300 psi | AF9QGA 30PV011 / 2 "1 / 2 "1 - 25 psi€155.82
GRAINGER 30PV02 paineensäädin messinki 300 psi | AF9QGB 30PV021 / 2 "1 / 2 "3 - 50 psi€113.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 30PT96 Paineensäädin Messinki 300 psi
€81.19 / yksikkö