Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 30PC33 Juotoskärjen ruuvimeisseli 1/32 tuumaa | AF9PAF

GRAINGER 30PC33 juotoskärkiruuvimeisseli 1/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9PAF Malli: 30PC33

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotoskärki
Koko1 / 32 "
TyyppiRuuvitaltta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0594
Laivan korkeus (cm)0.1
Laivan pituus (cm)7.49
Laivan leveys (cm)7.49
HS-koodi8515904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
GRAINGER 30PC36 Juotoskärjen ruuvimeisseli 1/16 tuumaa | AF9PAJ 30PC363 / 32 "€1.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 30PC33 juotoskärkiruuvimeisseli 1/32 tuumaa
€5.07 / yksikkö