GRAINGER 30788 Lankakelakärry, 400 Lbs. Kantavuus, 12-1/4 x 26-1/4 x 48 tuuman koko, musta | CD3FXC 447H70

GRAINGER 30788 Lankakelakärry, 400 Lbs. Kantavuus, 12-1/4 x 26-1/4 x 48 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: CD3FXC Malli: 30788Ristiviite: 447H70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€763.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankalankakärry
VäriMusta
Suorittaa loppuunTomukuorrute
Kahva mukanaKyllä
Kantavuus400 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus12.25 "
kokonaisleveys26.25 "
Karan halkaisija.1 / 2 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKiinteä kumi
Pyörän tyyppiVankka
Pyörän leveys(2) 2-1 / 2 ", (4) 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 30788 Lankakelakärry, 400 Lbs. Kantavuus, 12-1/4 x 26-1/4 x 48 tuumaa, musta
€763.32 / yksikkö