GRAINGER 3 Diamond 304#4-26Gx48x48 Silver Stainless Steel Sheet, 4 Ft X 4 Ft Size, 0.017 Inch Thick, Textured Finish, #4 | CQ4UDC 481D72

GRAINGER 3" Diamond 304#4-26Gx48x48 hopea ruostumaton teräslevy, 4 X 4 Ft koko, 0.017 tuumaa paksu, kuvioitu viimeistely, #4

Varastossa
Tuote: CQ4UDC Malli: 3" Diamond 304#4-26Gx48x48Ristiviite: 481D72

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€506.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.805
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 3" Diamond 304#4-26Gx48x48 hopea ruostumaton teräslevy, 4 X 4 Ft koko, 0.017 tuumaa paksu, kuvioitu viimeistely, #4
€506.32 / yksikkö