GRAINGER 3 Diamond 304#4-22Gx48x48 Silver Stainless Steel Sheet, 4 Ft X 4 Ft Size, 0.028 Inch Thick, Textured Finish, #4 | CQ4UEF 481D66

GRAINGER 3" Diamond 304#4-22Gx48x48 hopea ruostumaton teräslevy, 4 X 4 Ft koko, 0.028 tuumaa paksu, kuvioitu viimeistely, #4

Varastossa
Tuote: CQ4UEF Malli: 3" Diamond 304#4-22Gx48x48Ristiviite: 481D66

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€556.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 3" Diamond 304#4-22Gx48x48 hopea ruostumaton teräslevy, 4 X 4 Ft koko, 0.028 tuumaa paksu, kuvioitu viimeistely, #4
€556.33 / yksikkö