GRAINGER 2UPU9 koneruuvi, #8-32 kierrekoko, 17/64 tuuman koko pituus, 316 ruostumaton teräs, tavallinen, pannu | CQ6XUU

GRAINGER 2UPU9 koneruuvi, #8-32 kierrekoko, 17/64 tuuman pituus, 316 ruostumaton teräs, tavallinen, pannu

Varastossa
Tuote: CQ6XUU Malli: 2UPU9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,823.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 2UPU9 koneruuvi, #8-32 kierrekoko, 17/64 tuuman pituus, 316 ruostumaton teräs, tavallinen, pannu
€4,823.81 /pakkaus