GRAINGER 2UPU7 Machine Screw, #8-32 Thread Size, 41/64 Inch Size Length, 316 Stainless Steel, Plain, Pan | CQ6XVC

GRAINGER 2UPU7 koneruuvi, #8-32 kierrekoko, 41/64 tuuman pituus, 316 ruostumaton teräs, tavallinen, pannu

Varastossa
Tuote: CQ6XVC Malli: 2UPU7

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,854.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 2UPU7 koneruuvi, #8-32 kierrekoko, 41/64 tuuman pituus, 316 ruostumaton teräs, tavallinen, pannu
€4,854.40 /pakkaus