GRAINGER 2UPU2 Machine Screw, #10-32 Thread Size, 23/64 Inch Size Length, 316 Stainless Steel, Plain, Pan | CQ6XRM

GRAINGER 2UPU2 koneruuvi, #10-32 kierrekoko, 23/64 tuuman pituus, 316 ruostumaton teräs, tavallinen, pannu

Varastossa
Tuote: CQ6XRM Malli: 2UPU2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,476.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 2UPU2 koneruuvi, #10-32 kierrekoko, 23/64 tuuman pituus, 316 ruostumaton teräs, tavallinen, pannu
€5,476.66 /pakkaus