GRAINGER 2UPR9 Carriage Bolt, Plain, 1/4 Inch-20 Thread Size, 1 1/4 Inch Length | CP8VBQ

GRAINGER 2UPR9 Carriage Bolt, Plain, 1/4 Inch-20 Thread Size, 1 1/4 Inch Length

Varastossa
Tuote: CP8VBQ Malli: 2UPR9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,590.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 2UPR9 Carriage Bolt, Plain, 1/4 Inch-20 Thread Size, 1 1/4 Inch Length
€2,590.49 /pakkaus