Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 2KUL9 Tanko Valurauta CL 40 1-1/4 tuuman halkaisija x 1 jalkaa | AH2PHZ

GRAINGER 2KUL9 Tankovalurauta CL 40 1-1/4 tuuman halkaisija x 1 jalka

Varastossa
Tuote: AH2PHZ Malli: 2KUL9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppiCL 40 harmaa rauta
Halkaisija1.25 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.068 / + 0.102 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus1"
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliValurauta
LuonneKuten Cast
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus207 ja 285
Tyypillinen vetolujuus40,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)3.3

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 2KUL9 Tankovalurauta CL 40 1-1/4 tuuman halkaisija x 1 jalka
€30.73 / yksikkö