Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 2CB42 Hex Head Cap Screw, Steel, Zinc Plated, UNC, 2 1/4 Inch Length, Fully Threaded, Inch | CQ6XNM

GRAINGER 2CB42 Hex Head Cap Screw, Steel, Zinc Plated, UNC, 2 1/4 Inch Length, Fully Threaded, Inch

Varastossa
Tuote: CQ6XNM Malli: 2CB42

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6335
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 2CB42 Hex Head Cap Screw, Steel, Zinc Plated, UNC, 2 1/4 Inch Length, Fully Threaded, Inch
€1.65 /pakkaus