Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 2AB20 Fully Threaded Stud, Steel, B7 Grade, 7/8-9 Thread Size, 8 1/2 Inch Length, 4PK | CH6JHF

GRAINGER 2AB20 Täyskierteinen tappi, teräs, B7-luokka, 7/8-9 kierrekoko, 8 1/2 tuumaa, 4PK

Varastossa
Tuote: CH6JHF Malli: 2AB20

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaLuokka B7
Pituus8 1 / 2 "
Min. Vetolujuus125000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
Sauvan materiaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue1000 astetta F Max
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 8-9
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus105000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 2AB20 Täyskierteinen tappi, teräs, B7-luokka, 7/8-9 kierrekoko, 8 1/2 tuumaa, 4PK
€48.12 /pakkaus