Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 277 arkkikupari 10 tuuman jyrsintä PK3 | AG9CKB 16NH25

GRAINGER 277 arkkia kuparia, 10 tuuman jyrsintä PK3

Varastossa
Tuote: AG9CKB Malli: 277Ristiviite: 16NH25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki
Alloy tyyppi122
Suorittaa loppuunMylly
Pituus10 "
Pituuden toleranssi+/- 0.016 "
MateriaaliKupari
Luonne1/2 - 3/4 kova
TyyppiYleinen tarkoitus
Leveys4"
Leveystoleranssi+/- 0.016 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlloy tyyppiPituuden toleranssiMateriaaliPkg. MääräHinta
GRAINGER 275 pelti, 10 tuuman jyrsintä PK6 | AG9CJZ 16NH23 275-+/- 0.032 "Tina6€13.78
GRAINGER 276 ruostumaton teräslevy 10 tuuman jyrsintäviimeistely PK6 | AG9CKA 16NH24 276430+/- 0.032 "Ruostumaton6€24.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 277 arkkia kuparia, 10 tuuman jyrsintä PK3
€20.97 /pakkaus