GRAINGER 272744 Manuaalinen lavatuki, säädettävä leveys, 63 x 27 x 47 tuuman koko | CH6JFW 6JE31

GRAINGER 272744 Manuaalinen lavatuki, säädettävä leveys, koko 63 x 27 x 47 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH6JFW Malli: 272744Ristiviite: 6JE31

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€993.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack
SäätötyyppiPultti ja jakoavain
Pohjan koko49 "
LaakerityyppiKuulalaakeri
VäriHarmaa
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys6"
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Kahvan korkeus48 1 / 2 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiergonominen
Korkeus15 "
Nosta korkeus3 "- 8"
Kantavuus5500 lbs.
Toimintamanuaalinen
Kokonaiskorkeus47 "
Kokonaispituus63 "
kokonaisleveys27 "
Säde5 jalkaa 10 "
Paksuus2"
TyyppiSäädettävä
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppiKuljetus Coren päällä
Pyörän leveys3 3 / 4 "
Haarukoiden leveys21 "- 27"
Haarukoiden välinen leveys9 "- 5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 119.25
AlkuperämaaTaiwan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoHaarukan leveysKantavuusKokonaiskorkeusHinta
GRAINGER 55NR94 lavatuki, 4400 Lbs. Kantavuus | CH6KHY 55NR9447 1 / 2 "6 1 / 4 "4400 lbs.48 "€622.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 272744 Manuaalinen lavatuki, säädettävä leveys, koko 63 x 27 x 47 tuumaa
€993.33 / yksikkö