Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 23188R125-TRD1 Alumiiniritilä hammastettu uritettu 1.25 tuuman korkeus | AJ2FUQ 49N563

GRAINGER 23188R125-TRD1 alumiiniritilä, hammastettu uritettu 1.25 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AJ2FUQ Malli: 23188R125-TRD1Ristiviite: 49N563

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPortaiden kulutuspinta
Palkkiväli1.188 "
Tangon paksuus (tuumaa)0.188 "
Korkeus1.25 "
Kantavuus400 lb
MateriaaliAlumiini
pintaSahalaitainen
Urasyvyys8.563 "
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9544
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)21.75

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nenä: uritettu
    • Laakeritankojen lukumäärä: 7
    • Päätylevyt: 2.5 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipintaLeveysHinta
GRAINGER 23188S125-TRD1 alumiiniritilä, sileä uritettu 1.25 tuuman korkeus | AJ2FUM 49N559 23188S125-TRD1Tasoita18 "€245.11
GRAINGER 23188S125-TRD3 alumiiniritilä, sileä uritettu 1.25 tuuman korkeus | AJ2FUN 49N561 23188S125-TRD3Tasoita24 "€270.40
GRAINGER 23188S125-TRD4 alumiiniritilä, sileä uritettu 1.25 tuuman korkeus | AJ2FUP 49N562 23188S125-TRD4Tasoita30 "€294.95
GRAINGER 23188R125-TRD2 alumiiniritilä, hammastettu uritettu 1.25 tuuman korkeus | AJ2FUR 49N564 23188R125-TRD2Sahalaitainen24 "€265.65
GRAINGER 23188R125-TRD3 alumiiniritilä hammastettu uritettu 1.25 tuuman korkeus | AJ2FUT 49N565 23188R125-TRD3Sahalaitainen24 "€272.06
GRAINGER 23188R125-TRD4 Alumiiniritilä hammastettu uritettu 1.25 tuuman korkeus | AJ2FUU 49N566 23188R125-TRD4Sahalaitainen30 "€316.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 23188R125-TRD1 alumiiniritilä, hammastettu uritettu 1.25 tuuman korkeus
€246.87 / yksikkö