Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSTAJATUOTTEET 5540710 Kiertokytkinsarja 50 A | AA8LCH 19A793

BUYERS PRODUCTS 5540710 Pyörivä kytkinsarja 50 amp

Varastossa
Tuote: AA8LCH Malli: 5540710Ristiviite: 19A793

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiertokytkinsarja
VäriMusta
MateriaaliAlumiini
Tyyppi50 Amp

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8536509020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS 5540710 Pyörivä kytkinsarja 50 amp
€78.71 / yksikkö