GRAINGER 22JM62 tankovarsi 7/8 tuuman 96 tuuman polyvinyylikloridia | AF7QXX

GRAINGER 22JM62 tanko polyvinyylikloridi 7/8 tuumaa 96 tuumaa

Tuote: AF7QXX Malli: 22JM62
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€52.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriHarmaa
Halkaisija7 / 8 "
Halkaisija Toleranssi-0 / + .125
Iskulujuus (paunaa).80
Pituus96 "
Pituuden toleranssi-0
MateriaaliPolyvinyylikloridi
Maks. Lämpötila140 F
Min. Lämpötila Luokitus32 astetta F.
Vetolujuus9000 psi
Tyyppikestomuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.553
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)245.11
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi3916200091

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
GRAINGER 22JM39 tankovarsi 1-1 / 2 48 tuuman polyvinyylikloridia | AF7QWZ 22 JM391.5 "48 "€76.06
GRAINGER 22JM40 tankovarsi 1-1 / 2 96 tuuman polyvinyylikloridia | AF7QXA 22 JM401.5 "96 "€162.95
Tarjouspyyntö
GRAINGER 22JM41 tankovarsi polyvinyylikloridia 1-1 / 4 48 tuumaa | AF7QXB 22 JM411.25 "48 "€54.43
GRAINGER 22JM42 tankovarsi 1-1 / 4 96 tuuman polyvinyylikloridia | AF7QXC 22 JM421.25 "96 "€113.26
Tarjouspyyntö
GRAINGER 22JM43 tankovarsi 1-1 / 8 48 tuuman polyvinyylikloridia | AF7QXD 22 JM431.125 "48 "€43.46
GRAINGER 22JM44 tankovarsi 1-1 / 8 96 tuuman polyvinyylikloridia | AF7QXE 22 JM441.125 "96 "€90.77
Tarjouspyyntö
GRAINGER 22JM45 tankovarsi 1 tuuman 48 tuuman polyvinyylikloridia | AF7QXF 22 JM451"48 "€35.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 22JM62 tanko polyvinyylikloridi 7/8 tuumaa 96 tuumaa
€52.12 / yksikkö