GRAINGER 22JM40 tankovarsi 1-1 / 2 96 tuuman polyvinyylikloridia | AF7QXA

GRAINGER 22JM40 tanko polyvinyylikloridi 1-1/2 96 tuumaa

Tuote: AF7QXA Malli: 22JM40
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€162.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriHarmaa
Halkaisija1.5 "
Halkaisija Toleranssi-0 / + .125
Iskulujuus (paunaa).80
Pituus96 "
Pituuden toleranssi-0
MateriaaliPolyvinyylikloridi
Maks. Lämpötila140 F
Min. Lämpötila Luokitus32 astetta F.
Vetolujuus9000 psi
Tyyppikestomuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)245.11
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi3916200091

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
GRAINGER 22JM39 tankovarsi 1-1 / 2 48 tuuman polyvinyylikloridia | AF7QWZ 22 JM391.5 "48 "€76.06
GRAINGER 22JM41 tankovarsi polyvinyylikloridia 1-1 / 4 48 tuumaa | AF7QXB 22 JM411.25 "48 "€54.43
GRAINGER 22JM42 tankovarsi 1-1 / 4 96 tuuman polyvinyylikloridia | AF7QXC 22 JM421.25 "96 "€113.26
Tarjouspyyntö
GRAINGER 22JM43 tankovarsi 1-1 / 8 48 tuuman polyvinyylikloridia | AF7QXD 22 JM431.125 "48 "€43.46
GRAINGER 22JM44 tankovarsi 1-1 / 8 96 tuuman polyvinyylikloridia | AF7QXE 22 JM441.125 "96 "€90.77
Tarjouspyyntö
GRAINGER 22JM45 tankovarsi 1 tuuman 48 tuuman polyvinyylikloridia | AF7QXF 22 JM451"48 "€35.04
GRAINGER 22JM46 tankovarsi 1 tuuman 96 tuuman polyvinyylikloridia | AF7QXG 22 JM461"96 "€65.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 22JM40 tanko polyvinyylikloridi 1-1/2 96 tuumaa
€162.95 / yksikkö