GRAINGER 22188R100-TRD4 portaiden kulutuspinnan hiiliteräksinen tarkistuslevy 1 tuuman korkeus | AJ2FUE 49N552

GRAINGER 22188R100-TRD4 porrasaskelman hiiliterästarkistuslevy, korkeus 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2FUE Malli: 22188R100-TRD4Ristiviite: 49N552

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€111.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaariritilä portaiden kulutuspinta
Palkkiväli1.188 "
Tangon paksuus (tuumaa)0.188 "
Korkeus1"
Kantavuus400 lb
MateriaaliGalvanisoitu teräs
pintaSahalaitainen
Urasyvyys9.75 "
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.159
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)24.77

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nenä: Tarkastuslevy
    • Laakeritankojen lukumäärä: 8
    • Päätylevyt: 2.5 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaalipintaLeveysHinta
GRAINGER 20188S100-TRD1 portaiden kulutuspinta hiiliteräksen tarkistuslevy 1 tuuman korkeus | AJ2FRP 49N514 20188S100-TRD11"Musta maalattu teräsTasoita24 "€119.08
GRAINGER 20188S100-TRD2 portaiden kulutuspinta hiiliteräksinen tarkistuslevy 1 tuuman korkeus | AJ2FRQ 49N515 20188S100-TRD21"Musta maalattu teräsTasoita24 "€89.26
GRAINGER 20188S100-TRD3 portaiden kulutuspinta hiiliteräksinen tarkistuslevy 1 tuuman korkeus | AJ2FRR 49N516 20188S100-TRD31"Musta maalattu teräsTasoita30 "€153.25
GRAINGER 20188S100-TRD4 portaiden kulutuspinta hiiliteräksinen tarkistuslevy 1 tuuman korkeus | AJ2FRT 49N517 20188S100-TRD41"Musta maalattu teräsTasoita30 "€99.41
GRAINGER 20188S100-TRD5 portaiden kulutuspinta hiiliteräksinen tarkistuslevy 1 tuuman korkeus | AJ2FRU 49N518 20188S100-TRD51"Musta maalattu teräsTasoita30 "€100.29
GRAINGER 20188S100-TRD6 portaiden kulutuspinnan hiiliteräksinen tarkistuslevy 1 tuuman korkeus | AJ2FRV 49N519 20188S100-TRD61"Musta maalattu teräsTasoita36 "€109.54
GRAINGER 20188S100-TRD7 portaiden kulutuspinnan hiiliteräksinen tarkistuslevy 1 tuuman korkeus | AJ2FRW 49N520 20188S100-TRD71"Musta maalattu teräsTasoita36 "€110.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 22188R100-TRD4 porrasaskelman hiiliterästarkistuslevy, korkeus 1 tuumaa
€111.14 / yksikkö