GRAINGER 20188S100-TRD5 portaiden kulutuspinta hiiliteräksinen tarkistuslevy 1 tuuman korkeus | AJ2FRU 49N518

GRAINGER 20188S100-TRD5 porrasaskelman hiiliterästarkistuslevy, 1 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AJ2FRU Malli: 20188S100-TRD5Ristiviite: 49N518

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€100.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaariritilä portaiden kulutuspinta
Palkkiväli1.188 "
Tangon paksuus (tuumaa)0.188 "
Korkeus1"
Kantavuus400 lb
MateriaaliMusta maalattu teräs
pintaTasoita
Urasyvyys10.9375 "
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.1629
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)27.78

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nenä: Tarkastuslevy
    • Laakeritankojen lukumäärä: 9
    • Päätylevyt: 2.5 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaalipintaLeveysHinta
GRAINGER 20188S100-TRD1 portaiden kulutuspinta hiiliteräksen tarkistuslevy 1 tuuman korkeus | AJ2FRP 49N514 20188S100-TRD11"Musta maalattu teräsTasoita24 "€119.08
GRAINGER 20188S100-TRD2 portaiden kulutuspinta hiiliteräksinen tarkistuslevy 1 tuuman korkeus | AJ2FRQ 49N515 20188S100-TRD21"Musta maalattu teräsTasoita24 "€89.26
GRAINGER 20188S100-TRD3 portaiden kulutuspinta hiiliteräksinen tarkistuslevy 1 tuuman korkeus | AJ2FRR 49N516 20188S100-TRD31"Musta maalattu teräsTasoita30 "€153.25
GRAINGER 20188S100-TRD4 portaiden kulutuspinta hiiliteräksinen tarkistuslevy 1 tuuman korkeus | AJ2FRT 49N517 20188S100-TRD41"Musta maalattu teräsTasoita30 "€99.41
GRAINGER 20188S100-TRD6 portaiden kulutuspinnan hiiliteräksinen tarkistuslevy 1 tuuman korkeus | AJ2FRV 49N519 20188S100-TRD61"Musta maalattu teräsTasoita36 "€109.54
GRAINGER 20188S100-TRD7 portaiden kulutuspinnan hiiliteräksinen tarkistuslevy 1 tuuman korkeus | AJ2FRW 49N520 20188S100-TRD71"Musta maalattu teräsTasoita36 "€110.42
GRAINGER 20188S100-TRD8 portaiden kulutuspinnan hiiliteräksinen tarkistuslevy 1 tuuman korkeus | AJ2FRX 49N521 20188S100-TRD81"Musta maalattu teräsTasoita36 "€112.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 20188S100-TRD5 porrasaskelman hiiliterästarkistuslevy, 1 tuuman korkeus
€100.29 / yksikkö