GRAINGER 21125R100-B3 tangon ritilä hammastettu 24 tuuman leveys x 1.0 tuuman korkeus | AH8DZY 38MF44

GRAINGER 21125R100-B3 tankoritilä hammastettu 24 tuumaa leveys x 1.0 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH8DZY Malli: 21125R100-B3Ristiviite: 38MF44

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€122.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaari ritilä
Palkkiväli4"
Tangon paksuus (tuumaa)0.125 "
Korkeus1"
MateriaaliHiiliteräs
jänneväli36 "
pintaSahalaitainen
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)66.04

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaalijännevälipintaLeveysHinta
GRAINGER 22188R125-C12 tangon ritilä hammastettu 36 tuuman leveys x 1.25 tuuman korkeus | AH8DXT 38MC46 22188R125-C121.25 "Galvanisoitu teräs144 "Sahalaitainen36 "€1,310.95
Tarjouspyyntö
GRAINGER 21188R150-B12 tangon ritilä hammastettu 24 tuuman leveys x 1.5 tuuman korkeus | AH8DXV 38MC62 21188R150-B121.5 "Hiiliteräs144 "Sahalaitainen24 "€855.79
Tarjouspyyntö
GRAINGER 20250R175-C4 tangon ritilä hammastettu 36 tuuman leveys x 1.75 tuuman korkeus | AH8DXY 38MC67 20250R175-C41.75 "Musta maalattu teräs48 "Sahalaitainen36 "€677.81
GRAINGER 22188R150-C12 tangon ritilä hammastettu 36 tuuman leveys x 1.5 tuuman korkeus | AH8DYA 38MC79 22188R150-C121.5 "Galvanisoitu teräs144 "Sahalaitainen36 "€1,506.12
Tarjouspyyntö
GRAINGER 21188R100-B2 tangon ritilä hammastettu 24 tuuman leveys x 2.0 tuuman korkeus | AH8DYC 38MC84 21188R100-B21"Hiiliteräs24 "Sahalaitainen24 "€106.42
GRAINGER 21125R100-C10 tangon ritilä hammastettu 36 tuuman leveys x 1.0 tuuman korkeus | AH8DYN 38MD48 21125R100-C101"Hiiliteräs120 "Sahalaitainen36 "€636.85
Tarjouspyyntö
GRAINGER 22188R200-B10 tangon ritilä hammastettu 24 tuuman leveys x 1.0 tuuman korkeus | AH8DYP 38MD53 22188R200-B101"Galvanisoitu teräs120 "Sahalaitainen24 "€1,183.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 21125R100-B3 tankoritilä hammastettu 24 tuumaa leveys x 1.0 tuuman korkeus
€122.93 / yksikkö