Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 20TL78 -kaapeli 5/8 tuumaa x 100 jalkaa 12-osainen AF7AWR

GRAINGER 20TL78 apujohto 5/8 tuumaa x 100 jalkaa 12 kierre

Varastossa
Tuote: AF7AWR Malli: 20TL78

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApujohto
Värisininen
Pituus100ft.
PakkaustyyppiVyyhti
Köyden rakentaminen12-säikeinen punos
Köysi Dia.5 / 8 "
Köysimateriaalipolypropeeni
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus3000 lbs.
Työkuorman raja600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4785
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi5607493000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suorituskykyominaisuus: Kevyt
    • ,
    • Köysisovellus: Ankkurointi, telakointilinjat, yleiskäyttöinen, sidokset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusPakkaustyyppiKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
GRAINGER 20TL72 -kaapeli 3/16 tuumaa x 100 jalkaa 12-osainen AF7AWK 20TL72sininen100ft.Vyyhti3 / 16 "300 lb60 paunaa.€15.50
GRAINGER 20TL73 -johto 1/4 tuumaa x 100 jalkaa 12-osainen AF7AWL 20TL73sininen100ft.Vyyhti1 / 4 "600 lb120 lb€24.56
GRAINGER 20TL74 -kaapeli 3/8 tuumaa x 50 jalkaa 12-osainen AF7AWM 20TL74sininen50ft.Vyyhti3 / 8 "1200 paunaa.240 lb€19.78
GRAINGER 20TL75 -kaapeli 3/8 tuumaa x 100 jalkaa 12-osainen AF7AWN 20TL75sininen100ft.Vyyhti3 / 8 "1200 paunaa.240 lb€39.11
GRAINGER 20TL76 -kaapeli, 1/2 tuumaa x 50 jalkaa 12-osainen AF7AWP 20TL76sininen50ft.Vyyhti1 / 2 "2200 lb440 paunaa.€33.68
GRAINGER 20TL77 -kaapeli, 1/2 tuumaa x 100 jalkaa 12-osainen AF7AWQ 20TL77sininen100ft.Vyyhti1 / 2 "2200 lb440 paunaa.€67.32
GRAINGER 20TL79 -kaapeli 3/8 tuumaa x 50 jalkaa 16-osainen AF7AWT 20TL79Musta / sininen / punainen / keltainen50ft.Vyyhti3 / 8 "1200 paunaa.120 lb€21.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 20TL78 apujohto 5/8 tuumaa x 100 jalkaa 12 kierre
€107.13 / yksikkö