GRAINGER 20TL66 köyden köysi 1/2 tuumaa x 600 jalkaa kaksinkertainen AF7AWD

GRAINGER 20TL66 takilaköysi 1/2 tuumaa x 600 jalkaa Double

Varastossa
Tuote: AF7AWD Malli: 20TL66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,172.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöyden köysi
VäriSininen / vihreä merkkiaine
Pituus600ft.
PakkaustyyppiKela
Köyden rakentaminenTuplalanka
Köysi Dia.1 / 2 "
KöysimateriaaliNylon / polyesteri
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus7800 lb
Työkuorman raja1560 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.23
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi5607504000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kantopaino (44.29 paunaa)
    • Min. Murtolujuus (MBS) (7800 paunaa)
    • Köyden tyyppi (staattinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
GRAINGER 20TL65 köyden köysi 1/2 tuumaa x 150 jalkaa kaksinkertainen | AF7AWC 20TL65150ft.€310.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 20TL66 takilaköysi 1/2 tuumaa x 600 jalkaa Double
€1,172.40 / yksikkö