Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 2003L 3 Piece Rainsuit with Detachable Hood Yellow Size L | AJ2KTU 9TJH3

GRAINGER 2003L 3-osainen sadepuku irrotettavalla hupulla Keltainen koko L

Varastossa
Tuote: AJ2KTU Malli: 2003LRistiviite: 9TJH3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSadepuku irrotettavalla hupulla
SulkemistyyppiSnaps, Hook-and-Loop
VäriKeltainen
Sopii rinnan kokoon44 "- 46"
Sopii vyötärön kokoon34 - 36 "
sisäsauma31 "
Liner-materiaaliPolyesteri
MateriaaliPVC
Sisätaskut0
Ulkotaskujen määrä2
Sauman tyyliLämpö suljettu
KokoL
Paksuus0.35 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)24.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 2003L 3-osainen sadepuku irrotettavalla hupulla Keltainen koko L
€27.94 / yksikkö