Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 1TLA4 Socket Flat Head Screw, 1/4-20 Thread Size, 1 11/32 Inch Length, Flat, Zinc Plated, Steel | CQ4XKA

GRAINGER 1TLA4 Socket Flat Head Screw, 1/4-20 Thread Size, 1 11/32 Inch Length, Flat, Zinc Plated, Steel

Varastossa
Tuote: CQ4XKA Malli: 1TLA4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1TLA4 Socket Flat Head Screw, 1/4-20 Thread Size, 1 11/32 Inch Length, Flat, Zinc Plated, Steel
€5.89 /pakkaus