Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 1JA53 1/4-20 Coupling Nut, Steel Grade 2, Right Hand, 7/8 Inch L, 10PK | CD2KEM

GRAINGER 1JA53 1/4"-20 liitosmutteri, teräsluokka 2, oikea käsi, 7/8 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: CD2KEM Malli: 1JA53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunSinkkikromaatti
LuokkaGrade 2
Pituus7 / 8 "
Kantavuus1200 lbs.
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1JA53 1/4"-20 liitosmutteri, teräsluokka 2, oikea käsi, 7/8 tuumaa, 10PK
€5.79 /pakkaus