Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 1GU30 Socket Head Cap Screw, 1/4 Inch-20 Thread Size, 1 3/4 Inch Length, Standard, Plain, 18-8 | CQ4VZR

GRAINGER 1GU30 kantapääruuvi, kierrekoko 1/4 tuumaa-20, pituus 1 3/4 tuumaa, vakio, tavallinen, 18-8

Varastossa
Tuote: CQ4VZR Malli: 1GU30

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1GU30 kantapääruuvi, kierrekoko 1/4 tuumaa-20, pituus 1 3/4 tuumaa, vakio, tavallinen, 18-8
€0.59 /pakkaus