Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 1EB41 Shoulder Screw, Locking, #10-24 Thr Size, 3/8 Inch Thr Length, 1/2 Inch Shoulder Length | CQ4NHE

GRAINGER 1EB41 Shoulder Screw, Locking, #10-24 Thr Size, 3/8 Inch Thr Length, 1/2 Inch Shoulder Length

Varastossa
Tuote: CQ4NHE Malli: 1EB41

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1EB41 Shoulder Screw, Locking, #10-24 Thr Size, 3/8 Inch Thr Length, 1/2 Inch Shoulder Length
€8.22 /pakkaus