Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 1908-S selkänoja, pieni 32-36 tuumaa | AH4CCX 34CL58

GRAINGER 1908-S Selkätuki Pieni 32-36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4CCX Malli: 1908-SRistiviite: 34CL58

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräselkätuki
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
Sopii vyötärön kokoon32 "- 36"
MateriaaliSpandex
KokoS
Henkselit1-1 / 4 "neuloa joustavaa
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii vyötärön kokooneräKokoHinta
GRAINGER 1908-M selkänoja 36-40 tuumaa 1-1 / 4 tuumaa neulottu | AH4CCY 34CL59 1908-M36 "- 40"selkätukiM€44.80
GRAINGER 1908-L selkätuki, suuri 40-44 tuumaa | AH4CCZ 34CL60 1908-L40 "- 44"selkätukiL€43.98
GRAINGER 1908-XL-selkänoja 44 - 48 tuumaa 1-1 / 4 tuuman neulottu | AH4CDA 34CL61 1908-XL44 "- 48"selkätukiXL€53.31
GRAINGER 70-110LGBLK Selkätuki Staylla, L Selkätuen koko, 1 1/2 tuuman leveys, koukku ja silmukka, Nylon | CP7PEB 8UTT1 70-110LGBLK-Selkätuki Stay: n kanssa-€9.11
GRAINGER 1909L Selkätuki, L Selkätuki koko, 8 tuumaa leveys, 36-42 tuumaa Sopii vyötärön kokoon | CP7PEC 34CL63 1909L-selkätuki-€37.49
GRAINGER 1909M Selkätuki, M Selkätuki koko, 8 tuumaa leveys, 34-38 tuumaa Sopii vyötärön kokoon | CP7PED 34CL62 1909M-selkätuki-€35.81
GRAINGER 1909XL Selkätuki, XL Selkätuen koko, 8 tuuman leveys, 40-45 tuumaa Sopii vyötärön kokoon | CP7PEE 34CL64 1909XL-selkätuki-€35.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1908-S Selkätuki Pieni 32-36 tuumaa
€43.76 / yksikkö