GRAINGER 13R533 Rinta, 42 x 42 x 23.37 tuumaa, 9 cu.ft., ruskea, teräs | AA6BXZ 42

GRAINGER 13R533 rintakehä, 13R533 x 13R533 x 23.37 tuumaa, 9 cu.ft., ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AA6BXZ Malli: 13R533Ristiviite: 42

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€948.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan rinta
Suljettu pituus23.375 "
VäriRusketus
Syvyys19 "
Sähköisen liitännän tyyppiSähköinen läpikulku
Mitata16 ga. Runko, 7 ga. Liukkoja
Kahvan tyyppiUpotettu kansi, upotettu sivu
Korkeus23.375 "
Pituus42 "
Kannen tyyppisaranoitu
Lukitusjärjestelmä3-pisteinen lukitus ja upotettu lukituskotelo
MateriaaliTeräs
Kahvojen lukumäärä2
Juoksujen määrä4
Avoin korkeus39.5 "
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti9 cu. ft.
Tyyliarkut
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.85
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)107.95
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä arkku tarjoaa suuren tilan työkalujen säilyttämiseen ja kiinnittämiseen ulko- ja sisätyömailla. Se mahdollistaa välttämättömien laitteiden tai työkalujen pysymisen työmaalla nopeaa pääsyä varten tarvittaessa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on 16-mittainen teräsrakenne, jossa on täysin kaarihitsatut saumat rakenteen jäykkyyden ja kovien työolosuhteiden kestämiseksi.
  • Tässä laatikossa on lukkojärjestelmä, jossa on 7-koon vahvistettu lukkokotelo ja 2-pistesalpa erinomaisen suojan varkauksilta.
  • Tämän arkun ergonomisen kannen avulla käyttäjät voivat avata jengilaatikon kolmelta sivulta.
  • Siinä on valmiiksi rei'itetyt jalustat, jotka varmistavat pyörien helpon asennuksen.
  • Tämä rintakehä on varustettu vahvoilla, upotetuilla sivukahvoilla, jotka lisäävät liikkuvuutta ja suojaavat vaurioilta kuljetuksen aikana.
  • Siinä on pianon sarana, joka suojaa erinomaisesti rintakehän säilytyslaatikon murtautumiselta.
  • Tässä laatikossa on sähköinen läpivienti, joka tarjoaa helpon ja säänkestävän pääsyn virtajohtoon.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä rintakehä korroosionkestävä?

V. Kyllä, siinä on jauhemaalattu pinta korroosionkestäväksi.

K. Mikä on tämän arkun tallennuskapasiteetti?

V. Sen tallennuskapasiteetti on 9 cu.ft.

K. Mikä on sähköläpivienti?

V. Kaapeliläpivienti on rengas tai putki, jonka läpi sähköjohto tai kaapeli kulkee. Se on yleensä valmistettu metallista tai kumista.

K. Mitkä pyörät ovat yhteensopivia tämän laatikon kanssa?

A.

  • Tämä laatikko on yhteensopiva erilaisten pyöräsarjojen kanssa, jotka on varustettu jarruilla. Niissä tulee olla kaksi jäykkää ja kaksi kääntyvää pyörää.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R533 rintakehä, 13R533 x 13R533 x 23.37 tuumaa, 9 cu.ft., ruskea, teräs
€948.44 / yksikkö