GRAINGER 13R524 Piano Box, 60 x 30 x 34-1/4 tuuman koko, 35.3 cu.ft., vaaleanruskea, teräs | AA6BXP 69

GRAINGER 13R524 Piano Box, 60 x 30 x 34-1/4 tuumaa, 35.3 cu.ft., ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AA6BXP Malli: 13R524Ristiviite: 69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,990.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan pianolaatikko
Suljettu pituus37 "
VäriRusketus
Syvyys30 "
Mitata16 ga. Runko, 7 ga. Liukkoja
Kahvan tyyppiUpotettu taitettava kansi, upotettu taitettava puoli
Korkeus34.25 "
Kannen tyyppisaranoitu
Lukitusjärjestelmä3-pisteinen lukitus ja upotettu lukituskotelo
MateriaaliTeräs
Kahvojen lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1
Juoksujen määrä6
Avoin korkeus66 "
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti35.3 cu. ft.
TyyliPiano Boksit
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)80.52
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä pianolaatikko on ihanteellinen isojen työkalujen, tarvikkeiden ja tarvikkeiden säilyttämiseen autojen valmistukseen ja huoltoon, puun- ja metallintyöstösovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on lukkojärjestelmä, jossa on 7 gaugen vahvistettu lukkokotelo ja 3-pistesalpa maksimaalisen varkaussuojan takaamiseksi.
  • Tässä uunitissa on 16 gaugen teräsrakenne ja täysin kaarihitsatut saumat takaavat pitkäaikaisen kestävyyden ja rakenteellisen eheyden.
  • Siinä on jousisuojat, jotka estävät vaihtokuorman vahingoittamasta pianolaatikon kaasujousia.
  • Tässä pianoboksissa on kannet, jotka tukevat kahdella kaasujousella kannen avaamista ja sulkemista helpottamaan.
  • Siinä on 4-suuntaiset jalustat 7 gaugen teräsrakenteella, jotta säilytyskammioon pääsee käsiksi miltä tahansa puolelta.
  • Tässä yksikössä on valmiiksi rei'itetyt jalustat vaivatonta pyörien asennusta varten.
  • Siinä on kestävät upotetut sivukahvat työmaalaatikon liikuttelua varten ja suojaavat vaurioilta kuljetuksen aikana.
  • Tässä pianolaatikossa on vahva pianotyyppinen sarana työkalujen turvallisuutta ja suojaa varten.
  • Se tarjoaa jauhemaalatun viimeistelyn, joka suojaa erittäin hankaavia olosuhteita ja kosteaa ympäristöä vastaan.
  • Siinä on lisäksi läpivienti, joka mahdollistaa säänkestävän ja helpon virtajohdon pääsyn säilytyslaatikkoon.
  • Siinä on kestävä kansi, jonka ansiosta käyttäjä voi käyttää sitä työpöytänä, kun se on suljettuna.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka pitää pianolaatikon kansi auki lastauksen/purkauksen aikana?

V. Sen kannessa on kaksinkertainen rakenne, ja se avautuu ylöspäin ja voidaan taittaa kokonaan pois säilytyslaatikon aukosta, jotta esteetön pääsy säilytyskammioon työkalujen säilytystä/hakua varten.

K. Mitä etuja tämän pianolaatikon pianotyylisistä saranoista on?

V. Sen pianotyyliset saranat estävät täysin varkausmahdollisuudet. Kansi on täysin kiinni, kun se suljetaan.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R524 Piano Box, 60 x 30 x 34-1/4 tuumaa, 35.3 cu.ft., ruskea, teräs
€1,990.03 / yksikkö