Tämä pianolaatikko on ihanteellinen työkalujen, tarvikkeiden ja materiaalien säilyttämiseen työmailla. Sen mitat ovat 48 tuumaa (L) x 49 tuumaa (K) ja sen tallennuskapasiteetti on 38.2 kuutiojalkaa. Se mahtuu helposti täysikokoisen lava-auton taakse.
Ominaisuudet:
- Tässä laitteessa on täysleveät sisähyllyt, jotka järjestävät ja suojaavat työkaluja, sekä kaksinkertainen kansi, joka avautuu ylöspäin ja taittuu kokonaan pois tieltä helpon pääsyn sisälle.
- Se tarjoaa ruskean jauhemaalatun viimeistelyn kestävyyden ja paremman korroosionkestävyyden takaamiseksi.
- Tämän yksikön mukana tulee raskaat pianon saranat, jotka estävät murtautumisen ja varkauden.
- Siinä on lukkojärjestelmä upotetulla 7-koon lukkokotelolla, joka parantaa laitteen turvallisuutta.
- Se on varustettu upotetuilla kahvoilla estämään vaurioita kuljetuksen aikana.
- Siinä on tiivistetty, säänkestävä sähköinen läpivienti jengilaatikon sisäpuolelle.
- Tässä laitteessa on jousisuojat, jotka suojaavat kuljetuksen aikana siirtyvien kuormien aiheuttamilta vaurioilta.
- Siinä on 7-mittaiset, 4-suuntaiset jalustat, jotka helpottavat pääsyä tähän työmaan säilytyslaatikkoon joka puolelta.
- Tässä pianolaatikossa on lisäksi lukittava laatikko, josta pääset helposti käsiksi vaativiin työkaluihin ja tarvikkeisiin.
- Siinä on korotettu lattia, joka vähentää fyysistä rasitusta mahdollistamalla helpon pääsyn työmaalaatikon alaosassa oleviin työkaluihin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä asioita tulee pitää mielessä tätä yksikköä asennettaessa?
A. Mahdollinen kannen tahaton sulkeutuminen voi tapahtua kannen liikkeen seurauksena kaasujousen irrotuksen ja vaihdon aikana, mikä voi johtaa vakaviin vammoihin. Kannen on oltava tukevasti ylhäällä, ja on erittäin suositeltavaa, että toinen henkilö auttaa kannen pitämisessä paikallaan.
K. Ovatko pyörät laitteen mukana?
V. Ei, mutta ne ovat saatavilla valinnaisina lisävarusteina. Yksikössä on valmiiksi rei'itetyt jalustat, jotka mahdollistavat pyörien helpon asennuksen.
K. Mikä on tämän pianolaatikon korkeus?
V. Kun yksikkö on auki, sen korkeus on 78 tuumaa. Suljettuna sen korkeus on 49 tuumaa.