GRAINGER 13R519 rullaava työpöytä, 40-3/5 x 25 x 37-1/2 tuumaa, 800 lbs., ruskea, teräs | AA6BXJ 44

GRAINGER 13R519 pyörivä työpenkki, 40-3/5 x 25 x 37-1/2 tuumaa, 800 lbs, ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AA6BXJ Malli: 13R519Ristiviite: 44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,832.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan siirrettävä työpöytä
Pyörä Dia.4"
Pyörän tyyppiKiinteä, kääntyvä
Suljettu pituus37.5 "
VäriRusketus
Syvyys25 "
Laatikon kapasiteetti80 lbs.
Mitata16
Kahvan tyyppiHeavy Duty Push
Korkeus37.5 "
Kannen tyyppisaranoitu
LukitusjärjestelmäUpotettu lukituskotelo
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä4
Kahvojen lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1
Tallennuskapasiteetti19.7 cu. ft.
TyyliTyöpenkki
Leveys40.6 "
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.75
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)105.41
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä rullaava työpöytä on 40.6 tuumaa leveä. Siinä on kestävä yläosa, joka toimii kätevänä työtasona. Tämän rullaavan työkalulaatikon tasainen kantavuus on 800 lb.

Ominaisuudet:

  • Siinä on raskas 16 gaugen teräsrakenne, täysin kaarihitsatut saumat ja jauhemaalattu viimeistely, joka kestää teollisuustason vaurioita ja korroosionkestävyyttä.
  • Tämän rullaavan työpöydän oikealla puolella on neljä 5 tuuman laatikkoa, jotka avautuvat sileillä ja pitkäkestoisilla kuulalaakeroiduilla liukuilla.
  • Sen mukana tulee laatikot, joiden kunkin kantavuus on 50 lb.
  • Tämä rullaava säilytyspöytä on avoinna vasemmalla puoliskolla (lukuun ottamatta integroitua hyllyä) sekä pitkien että lyhyiden tavaroiden säilyttämistä varten.
  • Sen mukana tulee lukkojärjestelmä, jossa on upotettu lukkokotelo varkaussuojaksi.
  • Tämä rullaava säilytyspöytä on saatavana kahdella kääntyvällä ja kahdella jäykällä 4 tuuman pyörällä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä työpöytä asennetaan?

A.

  • Irrota kaapin pyörälaatikko, kahvat ja pulttisarja. Kiinnitä ovenkahvat. Kiinnitä reikätulpat työntökahvan päähän.
  • Välttääksesi maalin naarmuja sulje ovet ja aseta kaappi selälleen litistetyn kuljetuslaatikon päälle. Asenna kääntyvät pyörät samaan päähän, johon asensit työntökahvan.
  • Aseta vaunun pultti kiinnitysreikään ja kiinnitä pultti työntömutterilla. Toista tämä lopuille kolmelle kiinnityspultille.
  • Aseta pyörä pulttien päälle ja kiinnitä se muttereilla. Toista muiden pyörien kanssa.
  • Irrota laatikko vetämällä sitä ulos, kunnes se pysähtyy. Huomioi laatikon kiskon sisällä olevat lukitusvivut. Paina oikeaa vipua alas ja nosta vasenta vipua. Irrota laatikko liukulevyistä.
  • Kun oikea ja vasen liukusäädin ovat paikoillaan, vedä ne kokonaan ulos. Työnnä laatikon takatasku liukukappaleen takapidikkeeseen ja laske sitten etutasku etupidikkeen päälle. Sulje laatikko kokonaan. Mekanismi lukkiutuu automaattisesti.
  • Työnnä takapidike takakoloon ja laske etupidike etummaiseen loveen yhdellä liukukappaleella.

K. Voidaanko tätä yksikköä käyttää vaarallisten aineiden varastointiin?

A. Älä säilytä polttoaineita, syttyviä aineita, räjähteitä tai vaarallisia aineita, koska ne voivat räjähtää. Käytä tätä laitetta vain sähkö- tai käsityökalujen ja -laitteiden säilyttämiseen ja kuljettamiseen.

K. Kuinka asennat lukkojärjestelmän tähän kaappiin?

A.

  • Irrota riippulukon kieleke 1/2 tuuman hylsyllä tai jakoavaimella.
  • Aseta salpatanko 'LATCHED'-asentoon.
  • Asenna 5/16 x 3/4 tuuman vaunupultti riippulukon kielekkeen sopivaan reikään, aseta riippulukon sakkeli ja kiinnitä lukkolaatikkoon lukkomutterilla.
  • Avaa kansi ja liu'uta salpatanko 'AUKI'-asentoon ennen riippulukon lukitsemista.
  • Sulje kansi ja aseta salpatanko asentoon 'LATCHED'. Lukitse riippulukko ja yritä avata kansi siirtämällä salpatanko OPEN-asentoon.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R519 pyörivä työpenkki, 40-3/5 x 25 x 37-1/2 tuumaa, 800 lbs, ruskea, teräs
€2,832.68 / yksikkö