GRAINGER 13R518 Kaappi, 14 tuuman hylly, 60 x 24 x 60 tuuman koko, 47.5 cu.ft., vaaleanruskea, teräs | AA6BXH 109

GRAINGER 13R518 kaappi, 14 tuuman hylly, 60 x 24 x 60 tuuman koko, 47.5 cu.ft., vaaleanruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AA6BXH Malli: 13R518Ristiviite: 109

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,837.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan kaappi
Suljettu pituus60 "
VäriRusketus
Syvyys24 "
Sähköisen liitännän tyyppiKyllä
Mitata16 ga. Runko, 7 ga. Liukkoja
Kahvan tyyppiUpotettu kansi, upotettu sivu
Korkeus60 "
Lukitusjärjestelmä3-pisteinen lukitus ja upotettu lukituskotelo
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Kahvojen lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä6
Juoksujen määrä6
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti47.5 cu. ft.
TyyliKaapit
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 179.55
Laivan korkeus (cm)156.46
Laivan pituus (cm)155.45
Laivan leveys (cm)62.74
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä kaappi tarjoaa suuren tilan työkalujen säilyttämiseen ja kiinnittämiseen ulko- ja sisätyömailla. Se mahdollistaa välttämättömien laitteiden tai työkalujen pysymisen työmaalla nopeaa pääsyä varten tarvittaessa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on 16-mittainen teräsrakenne, jossa on täysin kaarihitsatut saumat rakenteen jäykkyyden ja kovien työolosuhteiden kestämiseksi.
  • Tässä kaapissa on lukkojärjestelmä, jossa on 7-mittainen vahvistettu lukkokotelo ja 3-pistesalpa erinomaisen suojan varkauksilta.
  • Siinä on kätevä jalkasalpa, joka avaa työkalukaapin ovet nopeasti vain yhdellä käyttäjän jalan painalluksella.
  • Tämä kaappi on varustettu vahvoilla, upotetuilla sivukahvoilla, jotka lisäävät liikkuvuutta ja suojaavat vaurioilta kuljetuksen aikana.
  • Siinä on valmiiksi rei'itetyt jalustat, jotka varmistavat pyörien helpon asennuksen.
  • Tässä kaapissa on 3 täyspitkää hyllyä pitkien tavaroiden järjestämiseen, joista yksi on säädettävä korkeus.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä laite korroosionkestävä?

V. Kyllä, se on jauhemaalattu korroosionkestävyyden vuoksi.

K. Mikä on tämän kaapin tallennuskapasiteetti?

V. Sen tallennuskapasiteetti on 47.5 cu.ft.

K. Mitkä ovat upotettujen vetokahvojen edut?

V. Upotetut vetokahvat säästävät tilaa, koska ne uppoavat itse tuotteeseen ja niissä on useita tartuntapintoja, mikä tekee niistä vähemmän alttiita onnettomuuksille.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R518 kaappi, 14 tuuman hylly, 60 x 24 x 60 tuuman koko, 47.5 cu.ft., vaaleanruskea, teräs
€2,837.31 / yksikkö