GRAINGER 13R515 Kaappi, 60 x 30 x 60 tuumaa, 59.4 cu.ft., vaaleanruskea, teräs | AA6BXE 139

GRAINGER 13R515 Kaappi, 60 x 30 x 60 tuuman koko, 59.4 cu.ft., vaaleanruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AA6BXE Malli: 13R515Ristiviite: 139

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,792.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan kaappi
Suljettu pituus60 "
VäriRusketus
Syvyys30 "
Sähköisen liitännän tyyppiKyllä
Mitata16 ga. Runko, 7 ga. Liukkoja
Kahvan tyyppiUpotettu kansi, upotettu sivu
Korkeus60 "
Lukitusjärjestelmä3-pisteinen lukitus ja upotettu lukituskotelo
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Kahvojen lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä6
Juoksujen määrä6
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti59.4 cu. ft.
TyyliKaapit
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 202.5
Laivan korkeus (cm)156.21
Laivan pituus (cm)154.43
Laivan leveys (cm)79.76
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tässä teollisuuskaapissa on hyllyt työkalujen ja tarvikkeiden säilyttämiseen ja järjestämiseen. Siinä on saranoidut ovet, jotka kääntyvät sivuille, jotta niihin pääsee helposti käsiksi purkamisen tai lastauksen aikana.

Ominaisuudet:

  • Tämä kaappi on varustettu upotetulla lukkokotelolla ja lukkojärjestelmällä, jossa on 3-pisteinen jalan vapautussalpa varkauden estämiseksi.
  • Siinä on ylähylly, joka on 14 tuumaa kaapin yläosasta, ja toinen hylly, joka on 10 tuumaa ylähyllyn pohjasta.
  • Tässä pystyssä lukittavassa työkalukaapissa on säädettävä alahylly, jota voidaan mukauttaa käyttäjän mukavuuden mukaan.
  • Se on valmistettu kestävästä 16 gauge -teräksestä ja siinä on täysin kaarihitsatut saumat jauhemaalatulla viimeistelyllä kestävyyden takaamiseksi.
  • Tämä pystyssä lukittava työkalukaappi on varustettu upotetuilla sivukahvoilla, jotka suojaavat kaapin sivuja ja parantavat liikkuvuutta.
  • Siinä on 7-mittaiset rakennetut 4-suuntaiset jalustat, jotka mahdollistavat pääsyn miltä tahansa puolelta, mikä helpottaa turvallista kuljetusta.
  • Tämä pystyssä lukittava työkalukaappi on integroitu valmiiksi rei'itetyillä jalustoilla pyörien helppoon asentamiseen.
  • Siinä on lisäksi kätevät jalkasalpaponnahdukset, joiden avulla kaapin ovet voidaan avata painamalla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä työmaakaappi kootaan?

A.

  • Irrota riippulukon kieleke 1/2 tuuman avaimella tai hylsyllä.
  • Aseta salpatanko "salpaavaan" asentoon.
  • Kiinnitä 5/16 x 3/4 tuuman vaunun pultti oikeaan reikään riippulukon kielekkeessä.
  • Asenna riippulukon sakkeli riippulukon kielekkeeseen ja kiinnitä se lukkolaatikkoon lukkomutterilla.
  • Ennen riippulukon lukitsemista avaa kansi ja liu'uta salpatanko Avoin-asentoon.
  • Sulje kansi ja siirrä salpatanko "salpa-asentoon".

K. Mikä on tämän työmaakaapin suurin säilytyskapasiteetti?

V. Sen tallennuskapasiteetti on 59.4 cu.ft.

K. Mitä hyötyä on tämän kaapin lukkojärjestelmästä?

A. Lukitusjärjestelmät estävät varastamisen ja luvattoman pääsyn.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R515 Kaappi, 60 x 30 x 60 tuuman koko, 59.4 cu.ft., vaaleanruskea, teräs
€3,792.61 / yksikkö