GRAINGER 13R509 Kaappi, 66 x 30 x 54-1/2 tuumaa, 52 cu.ft., vaaleanruskea, teräs | AA6BWY 1020

GRAINGER 13R509 Kaappi, 66 x 30 x 54-1/2 tuumaa, 52 cu.ft., vaaleanruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AA6BWY Malli: 13R509Ristiviite: 1020

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,476.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan kaappi
Suljettu pituus54.5 "
VäriRusketus
Syvyys30 "
Sähköisen liitännän tyyppiKyllä
Mitata16 ga. Runko, 7 ga. Liukkoja
Kahvan tyyppiUpotettu oviin
Korkeus54.5 "
LukitusjärjestelmäIntegroitu lukko
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Kahvojen lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä3
Juoksujen määrä6
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti52 cu. ft.
TyyliKaapit
Leveys66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 229.05
Laivan korkeus (cm)147.07
Laivan pituus (cm)169.16
Laivan leveys (cm)80.52
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä kaappi tarjoaa erinomaisen suojan työmaan työkaluille ja laitteille. Tässä teollisuuskaapissa on neljä avointa täysleveää hyllyä, jotka mahdollistavat tehokkaan varastoinnin ja organisoinnin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on säänkestävät ovet suojaamaan sisäistä sisältöä, kun taas putkimainen teräsrunko ja jauhemaalattu viimeistely takaavat kestävyyden ja korroosionkestävyyden.
  • Tässä kaapissa on integroitu upotettu lukko, joka on markkinoiden ainoa UL-luokiteltu, porankestävä ja säänkestävä lukko, mikä tekee kaapista läpäisemättömän poraukselle ja uurtelemiselle.
  • Se on integroitu ylähyllyyn, joka on 10.5 tuumaa kaapin reunasta, toinen hylly on 7.5 tuumaa ylähyllyn pohjasta ja alahylly on säädettävä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän kaapin kantavuus?

V. Tämän säilytysyksikön kapasiteetti on 2500 lb (sisältää säilytyssäiliön painon).

K. Kuinka tämä kaappi nostetaan?

V. Se on konfiguroitu nostorenkailla mahdollistamaan nosturin liikkeen asianmukaisin takilan ja turvatoimenpitein. Yksikössä on matala painopiste, mikä tarjoaa paremman vakauden ja turvallisemman noston kuin kaksipiste- tai tankonostimet.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R509 Kaappi, 66 x 30 x 54-1/2 tuumaa, 52 cu.ft., vaaleanruskea, teräs
€4,476.16 / yksikkö