GRAINGER 13R507 rullaava työpöytä, 62 x 32 x 34 tuumaa, 3400 lbs., ruskea, teräs | AA6BWW 62

GRAINGER 13R507 pyörivä työpenkki, 13R507 x 32 x 34 tuumaa, 3400 lbs, ruskea, teräs

Tuote: AA6BWW Malli: 13R507Ristiviite: 62
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,354.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan siirrettävä työpöytä
Pyörä Dia.8"
Pyörän tyyppiKiinteä, kääntyvä
Suljettu pituus34 "
VäriRusketus
Syvyys32 "
Laatikon kapasiteetti150 lbs. ja 100 kiloa.
Mitata12 ga. Runko, 7 ga. Ylä-ja alaosa
Kahvan tyyppiHeavy Duty Push
Korkeus34 "
Kannen tyyppisaranoitu
LukitusjärjestelmäUpotettu lukituskotelo
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä6
Laatikoiden lukumäärä4
Kahvojen lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä1
Tallennuskapasiteetti39 cu. ft.
TyyliTyöpenkki
Leveys62 "
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 263.7
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)104.14
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä rullaava työpöytä voi kuljettaa kuormia useammalla kuin yhdellä tavalla ja tarjoaa runsaasti säilytystilaa hyllyillä ja laatikoilla.

Ominaisuudet:

  • Tämän rullaavan työpöydän mukana tulee tukeva yläosa, joka tarjoaa kätevän noin 13 neliömetrin työpinnan.
  • Siinä on 12 gaugen teräsrunko ja 7 gauge ala- ja yläosa, joissa on täysin kaarihitsatut saumat ja jauhemaalattu viimeistely, jotka takaavat teollisen suojan korroosiota ja vaurioita vastaan.
  • Tämä työtaso tukee useiden putkien kierteittäjien ja ruuvipuristimien asennusta.
  • Siinä on kaksi 1 ja 9 tuuman syvää laatikkoa oikealla puolella.
  • Tässä laitteessa on laatikot, jotka liukuvat sileillä kuulalaakereilla ja joiden kantavuus on 100 lb.
  • Siinä on hyllyt, jotka kulkevat vasemman lokeron läpi ja kolme etu- ja takaovea helpottamaan pääsyä.
  • Tässä laitteessa on upotettu lukkokotelo ja lukitusjärjestelmä, jossa on 3-pisteinen jalan vapautussalpa varkauden estämiseksi.
  • Se on varustettu kahdella kääntyvällä ja kahdella jäykällä 2 tuuman pyörällä ohjattavuuden parantamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten tämä siirrettävä työpöytä asennetaan?

A.

  • Irrota kahvasarja kaapista.
  • Kiinnitä ovenkahvat.
  • Aseta yksi reikätulppa työntökahvan kumpaankin päähän ja kiinnitä kahva kääntyvien pyörien päähän.
  • Pujota musta nostonuppi oven keskipylvään raon pohjaan.
  • Asenna lukkojärjestelmä oikein.
  • Irrota teippi kääntyvistä pyöristä.
  • Nosta kaappia hieman mekaanisella nostolaitteella ja lyö kennolohkot irti kaapin pohjasta kumivasaralla.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R507 pyörivä työpenkki, 13R507 x 32 x 34 tuumaa, 3400 lbs, ruskea, teräs
€4,354.86 / yksikkö