GRAINGER 13R505 Mekaniikka Arkku, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 tuumaa, 1000 lbs., punainen, teräs | AA6BWV 63

GRAINGER 13R505 Mechanics rintakehä, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 tuumaa, 1000 lbs, punainen, teräs

Varastossa
Tuote: AA6BWV Malli: 13R505Ristiviite: 63

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,922.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan rinta
Pyörä Dia.6"
Pyörän tyyppiKiinteä, kääntyvä
Suljettu pituus37.5 "
Väripunainen
Syvyys25 "
Laatikon kapasiteetti150 lbs. ja 100 kiloa.
Mitata16 ga. Runko, 12 ga. Ylä ja ala, 7 ga. Liukkoja
Kahvan tyyppiHeavy Duty Push
Korkeus37.5 "
Kannen tyyppisaranoitu
LukitusjärjestelmäUpotettu lukituskotelo
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä8
Hyllyjen lukumäärä1
Tallennuskapasiteetti25.1 cu. ft.
TyyliTyöpenkki
Leveys46.25 "
Työpinnan materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 167.85
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)118.11
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä rullaava työpöytä voi kuljettaa kuormaa useammalla kuin yhdellä tavalla ja tarjoaa runsaasti säilytystilaa hyllyillä ja laatikoilla.

Ominaisuudet:

  • Tässä rullaavassa työpöydässä on 12 gaugen teräsrunko ja 7 gaugein pohja- ja yläosa, joissa on täysin kaarihitsatut saumat ja jauhemaalattu viimeistely, joka takaa teollisuustason suojan korroosiota ja vaurioita vastaan.
  • Se tukee useiden putkien kierteittäjien ja ruuvipuristimien asennusta.
  • Tässä laitteessa on upotettu lukkokotelo ja lukitusjärjestelmä, jossa on 3-pisteinen jalan vapautussalpa varkauden estämiseksi.
  • Se on varustettu 2 jäykällä ja 2 kääntyvällä polyuretaanipyörällä, jotta liikkuvuus ei jää jälkiä.
  • Tämä työpöytä sisältää kolme 471-3 laatikkoa (1 tuuman syvyys); neljä 472-3 laatikkoa (2.5 tuumaa syvä); yksi 476-3 laatikko (6 tuumaa syvä) ja yksi 477-3 hylly (1 tuuma syvä).
  • Siinä on kuulalaakerit laatikoiden sujuvaa liukumista varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän siirrettävän työpöydän suurin kantavuus?

V. Tämä siirrettävä työpöytä pystyy käsittelemään jopa 1000 lb:n kuormia.

K. Onko tämä siirrettävä työpöytä korroosionkestävä?

V. Kyllä, siinä on jauhemaalattu pinta, joka kestää korroosiota.

K. Mitä hyötyä tämän laitteen lukkojärjestelmästä on?

V. Lukitusjärjestelmä työmaan kaapeissa, jotka vaativat vain yhden riippulukon lukkoon, estää varkauksien ja luvattoman pääsyn.

K. Kuinka lukkojärjestelmä asennetaan?

A.

  • Irrota riippulukon kieleke 1/2 tuuman avaimella tai hylsyllä.
  • Aseta salpatanko "salpaavaan" asentoon.
  • Kiinnitä 5/16 x 3/4 tuuman vaunun pultti oikeaan reikään riippulukon kielekkeessä.
  • Asenna riippulukon sakkeli riippulukon kielekkeeseen ja kiinnitä se lukkolaatikkoon lukkomutterilla.
  • Ennen riippulukon lukitsemista avaa kansi ja liu'uta salpatanko "avoin"-asentoon.
  • Sulje kansi ja siirrä salpatanko "salpa-asentoon".

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R505 Mechanics rintakehä, 46-1/4 x 25 x 37-1/2 tuumaa, 1000 lbs, punainen, teräs
€4,922.57 / yksikkö