GRAINGER 11148 kierretanko 316 ruostumatonta terästä 3 / 4-10 x 12 jalkaa | AF7MQZ 21YN86

GRAINGER 11148 kierretanko 316 ruostumaton teräs 3/4-10 x 12 jalkaa

Tuote: AF7MQZ Malli: 11148Ristiviite: 21YN86
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€392.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A
Suorittaa loppuunRuostumaton
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus70,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus30,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.678
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi7318155000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 11148 kierretanko 316 ruostumaton teräs 3/4-10 x 12 jalkaa
€392.53 / yksikkö