GRAINGER 11118 kierretanko 316 ruostumatonta terästä 1 / 2-13 x 12 jalkaa | AF7MQE 21YN62

GRAINGER 11118 kierretanko 316 ruostumaton teräs 1/2-13 x 12 jalkaa

Tuote: AF7MQE Malli: 11118Ristiviite: 21YN62
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€149.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A
Suorittaa loppuunRuostumaton
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus70,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus30,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8935
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318155000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 11118 kierretanko 316 ruostumaton teräs 1/2-13 x 12 jalkaa
€149.03 / yksikkö