GRAINGER 10398 Kierretanko 304 ruostumatonta terästä 3 / 4-16 x 12 jalkaa | AG9RRF 21YP25

GRAINGER 10398 kierretanko 304 ruostumaton teräs 3/4-16 x 12 jalkaa

Tuote: AG9RRF Malli: 10398Ristiviite: 21YP25
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€324.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
luokka2A
Dia / kierteen koko3 / 4 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka304
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus70,000
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Tuottovahvuus30,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2315
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)1.91
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 10398 kierretanko 304 ruostumaton teräs 3/4-16 x 12 jalkaa
€324.48 / yksikkö