Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 1004-WA -köysi 160 jalkaa valkoinen 20lb. Polypropeeni | AH9VVF 45AV20

GRAINGER 1004-WA köysi 160 jalkaa valkoinen 20 lb. Polypropeeni

Varastossa
Tuote: AH9VVF Malli: 1004-WARistiviite: 45AV20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidonta ja niputtaminen
VäriValkoinen
Pituus160ft.
PakkaustyyppiKela
Köyden rakentaminen2 Ply
Köysi Dia.1 / 16 "
Köysimateriaalipolypropeeni
AlaluokkaLanka
Vetolujuus140 lb
Työkuorman raja14 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Köyden tyyppi: Dynaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusPakkaustyyppiVetolujuusTyökuorman rajaHinta
GRAINGER 19620 Köysi 3000 jalkaa valkoinen polypropeeni | AH9VVW 45AV36 19620Sidonta ja niputtaminen3000ft.Kartonki400 lb40 paunaa.€63.81
GRAINGER 1006G-WA köysi, 1/16 tuuman köysi halkaisija, vihreä, 4 Lb työkuormitusraja, 40 Lb vetolujuus, kerrokset | CQ7RJU 45AV12 1006G-WAKöysi----€3.58
GRAINGER 1137-WA köysi, 1/16 tuuman köysi halkaisija, valkoinen, 2 Lb työkuormitusraja, 20 Lb vetolujuus, kerrokset | CQ7RJV 45AV48 1137-WAKöysi----€9.59
GRAINGER 1111-WA köysi, 1/16 tuuman köysi halkaisija, valkoinen, 4 Lb työkuormitusraja, 40 Lb vetolujuus, kierretty | CQ7RJW 45AV01 1111-WAKöysi----€9.92
GRAINGER 5054-WA köysi, 5/64 tuuman köysi, valkoinen, 10 Lb työkuormitusraja, 120 Lb vetolujuus | CQ7RJX 35MP10 5054-WAKöysi----€10.17
GRAINGER 89O-WA Lanka, 1/16 tuuman koko köyden halkaisija, oranssi, 10 lb työkuormitusraja, 100 lb vetolujuus | CQ7RJY 35MP19 89O-WALanka----€12.63
GRAINGER 89-WA Lanka, 1/16 tuuman koko köyden halkaisija, valkoinen, 10 lb työkuormitusraja, 100 lb vetolujuus | CQ7RJZ 35MP20 89-WALanka----€9.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1004-WA köysi 160 jalkaa valkoinen 20 lb. Polypropeeni
€5.88 / yksikkö