GRAINGER 1-5MM-BRS-NL hyllypidike, messinkipinnoitettu, 5 mm tappi, 1000 PK | CQ7DMC 5YEZ7

GRAINGER 1-5MM-BRS-N-L hyllypidike, messinkipinnoitettu, 5 mm tappi, 1000 PK

Varastossa
Tuote: CQ7DMC Malli: 1-5MM-BRS-N-LRistiviite: 5YEZ7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€21.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllypidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GRAINGER HKS-4HK-001 kannettava koukku | CQ7DMA 8CRV9 HKS-4HK-001Koukku€1.00
GRAINGER HKS-8HK-001 Kannettava koukku, 8 tuuman koko | CQ7DMB 8CUY4 HKS-8HK-001Koukku€1.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1-5MM-BRS-N-L hyllypidike, messinkipinnoitettu, 5 mm tappi, 1000 PK
€21.66 /pakkaus