Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 0830043808 Nippa 2-1/2 tuumaa 9 tuuman pituus teräs | AG4KXX 34DD49

GRAINGER 0830043808 Nippa 2-1/2 tuumaa 9 tuumaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AG4KXX Malli: 0830043808Ristiviite: 34DD49

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€50.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Pituus9"
Max. Paine150 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi @ 360 astetta F
Putken koko2.5 "
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuHitsatut
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.728
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307992000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
GRAINGER 0830041604 Nänni 2-1 / 2 Tuumaa 3-1 / 2 Tuumaa Pituus Teräs | AG4KXN 34DD41 08300416043.5 "€32.34
GRAINGER 0830041810 Nippa 2-1/2 tuumaa 4-1/2 tuuman pituus Teräs | AG4KXQ 34DD43 08300418104.5 "€33.72
GRAINGER 0830042404 Nänni 2-1 / 2 Tuumaa 5-1 / 2 Tuumaa Pituus Teräs | AG4KXT 34DD45 08300424045.5 "€34.93
GRAINGER 0830043006 Nänni 2-1 / 2 Tuumaa 7 Tuuman Pituus Teräs | AG4KXV 34DD47 08300430067"€44.69
GRAINGER 0830044608 Nänni 2-1 / 2 tuumaa 11 tuuman pituus terästä | AG4KXY 34DD50 083004460811 "€55.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 0830043808 Nippa 2-1/2 tuumaa 9 tuumaa pitkä teräs
€50.26 / yksikkö