Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 0811047612 Vähennys 1-1/2 tuumaa x 1 tuuma x 1 tuuma Fnpt | AG4KVZ 34DD05

GRAINGER 0811047612 Supistava T-paita 1-1/2 tuumaa x 1 tuumaa x 1 tuumaa Fnpt

Varastossa
Tuote: AG4KVZ Malli: 0811047612Ristiviite: 34DD05
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
€35.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko1-1 / 2 "x 1" x 1 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)8
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GRAINGER 0811044007 Pelkistävä tee 1-1 / 4 tuumaa x 3/4 tuumaa x 1-1 / 4 tuumaa Fnpt | AG4KVX 34DD03 08110440071-1 / 4 "x 3/4" x 1-1 / 4 "€28.00
GRAINGER 0811043405 Pelkistävä tee 1-1 / 4in. x 1 tuuma x 1 tuuma Fnpt | AG4KVY 34DD04 08110434051-1 / 4 "x 1" x 1 "€28.95
GRAINGER 0811046010 Pelkistävä tee 1-1 / 2 tuumaa x 1-1 / 2 tuumaa x 1/2 tuumaa Fnpt | AG4KWA 34DD06 08110460101-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€35.70
GRAINGER 0811045806 Pienentävä tee 1-1/2 tuumaa x 1-1/2 tuumaa x 3/4 tuumaa Fnpt | AG4KWB 34DD07 08110458061-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€29.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 0811047612 Supistava T-paita 1-1/2 tuumaa x 1 tuumaa x 1 tuumaa Fnpt
€35.99 / yksikkö