GRAINGER 064191-BR Kipsilevyruuvit, #7 koko, pituus 2 1/2 tuumaa, 1018-1022 teräs, 2500PK | CG9UKB 10N523

GRAINGER 064191-BR Kipsilevyruuvit, koko #7, pituus 2 1/2 tuumaa, 1018-1022 teräs, 2500PK

Varastossa
Tuote: CG9UKB Malli: 064191-BRRistiviite: 10N523

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€132.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
AjaaPhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunfosfaatti
Pää Dia.0.330 "
Head TypeToitottaa
Pituus2 1 / 2 "
Materiaali1018-1022 Teräs
Koko#7
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2025

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAjaaKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeusHead TypePituusMateriaaliHinta
GRAINGER 070110-BR Kipsilevyruuvit, #10 Koko, 3 1/2 tuuman pituus, 1018-1022 Teräs | CG9UJJ 10N510 070110-BRPhillips#2Sinkki keltainen0.362 "-Toitottaa3 1 / 2 "1018-1022 Teräs€206.18
Tarjouspyyntö
GRAINGER 070130-BR Kipsilevyruuvit, koko #10, pituus 4 1/2 tuumaa, 1018-1022 terästä | CG9UJK 10N513 070130-BRPhillips#2Sinkki keltainen0.362 "-Toitottaa4 1 / 2 "1018-1022 Teräs€259.64
Tarjouspyyntö
GRAINGER 070140-BR Kipsilevyruuvit, koko #10, pituus 5 tuumaa, 1018-1022 terästä | CG9UJM 10N514 070140-BRPhillips#2Sinkki keltainen0.362 "-Toitottaa5 "1018-1022 Teräs€311.18
Tarjouspyyntö
GRAINGER 070030-BR Kipsilevyruuvit, #6 koko, 1 1/4 tuuman pituus, 1018-1022 terästä | CG9UJP 10N494 070030-BRPhillips#2Sinkki keltainen0.330 "-Toitottaa1 1 / 4 "1018-1022 Teräs€318.82
Tarjouspyyntö
GRAINGER 070020-BR Kipsilevyruuvit, #6 koko, 1 1/8 tuuman pituus, 1018-1022 terästä | CG9UJQ 10N492 070020-BRPhillips#2Sinkki keltainen0.330 "-Toitottaa1 1 / 8 "1018-1022 Teräs€368.45
Tarjouspyyntö
GRAINGER 070040-BR Kipsilevyruuvit, #6 koko, 1 5/8 tuuman pituus, 1018-1022 terästä | CG9UJR 10N497 070040-BRPhillips#2Sinkki keltainen0.330 "-Toitottaa1 5 / 8 "1018-1022 Teräs€241.50
Tarjouspyyntö
GRAINGER 064400-BR Kipsilevyruuvit, #6 koko, 1 5/8 tuuman pituus, 1018-1022 terästä | CG9UJT 10N486 064400-BR-#1fosfaatti0.232 vuonna0.157 vuonnaTrimmata1 5 / 8 "1018-1022 Teräs€176.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 064191-BR Kipsilevyruuvit, koko #7, pituus 2 1/2 tuumaa, 1018-1022 teräs, 2500PK
€132.64 /pakkaus