Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 05539554664 Hiomanauha, 18 tuumaa L, 1/2 tuumaa W, alumiinioksidi, 120 karkeus, keskikokoinen, päällystetty | CD2NHC 447T56

GRAINGER 05539554664 Hiomanauha, 18 tuumaa L, 1/2 tuumaa W, alumiinioksidi, 120 karkeus, keskikokoinen, päällystetty

Varastossa
Tuote: CD2NHC Malli: 05539554664Ristiviite: 447T56

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliPolyesteri
TaustapainoX
VäriRuskea
LuokkaKeskikokoinen
sisu120
Pituus18 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustapainoVäriLuokkasisuPituusLeveysHinta
GRAINGER 05539554809 Hiomanauha, päällystetty, koko 24" x 3", 36 karkeus, erittäin karkea | AX3MDH 447T49 05539554809-------€5.11
GRAINGER 05539554660 Hiomanauha, päällystetty, koko 18" x 1/2", P40 karkeus, erittäin karkea | AX3MDP 447T39 05539554660-------€1.16
GRAINGER 05539554846 Hiomanauha, pinnoitettu, koko 48" x 6", 60 karkeus, keskilaatuinen | AX3MWB 435Y89 05539554846AlumiinioksidiYRuskeaKeskikokoinen6048 "6"€20.72
GRAINGER 05539554845 Hiomanauha, päällystetty, koko 48" x 6", 50 karkeus, karkea | AX3MWC 435Z04 05539554845AlumiinioksidiYRuskeaKarkea5048 "6"€23.66
GRAINGER 05539554847 Hiomanauha, 48 tuumaa pitkä, 6 tuumaa W, alumiinioksidi, 80 karkeus, keskikokoinen, päällystetty | CD2NAN 435Y88 05539554847AlumiinioksidiYRuskeaKeskikokoinen8048 "6"€19.07
GRAINGER 05539554848 Hiomanauha, 48 tuumaa pitkä, 6 tuumaa W, alumiinioksidi, 100 karkeus, hieno, päällystetty | CD2NAP 435Y90 05539554848AlumiinioksidiXRuskeaLoppu10048 "6"€18.11
GRAINGER 05539554849 Hiomanauha, 48 tuumaa pitkä, 6 tuumaa W, alumiinioksidi, 120 karkeus, hieno, päällystetty | CD2NAQ 435Y91 05539554849AlumiinioksidiXRuskeaLoppu12048 "6"€18.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 05539554664 Hiomanauha, 18 tuumaa L, 1/2 tuumaa W, alumiinioksidi, 120 karkeus, keskikokoinen, päällystetty
€1.23 / yksikkö