GRAINGER 03-731 Delineator Base, 15 Lb Wt, 17 3/4 tuumaa ulkohalkaisija, 5 tuuman läpimitta keskireikä | CR3GQG 13P902

GRAINGER 03-731 Delineator Base, 15 Lb Wt, 17 3/4 tuumaa ulkohalkaisija, 5 tuuman halkaisija keskireikä

Varastossa
Tuote: CR3GQG Malli: 03-731Ristiviite: 13P902

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€34.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.705
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER 03-750-TR Kanavointirumpu, kumi, musta, 22.5 lb paino | CR3GPC 13P904 03-750-TR€19.25
GRAINGER 03-732 kanavointirumpujalusta, kierrätetty kumi, musta, 20 lb paino | CQ7QUP 3LWF2 03-732€73.68
GRAINGER 03-770-6 Kanavointikartioalusta | CQ7QVW 35KJ33 03-770-6€44.34
GRAINGER 03-770-5 Kanavointikartioalusta | CQ7QVX 35KJ32 03-770-5€40.79
GRAINGER 03-752-10 Trim Line Base, 10 Lb Wt | CR3GPV 13P907 03-752-10€37.49
GRAINGER 03-752-16 Trim Line Base, 16 Lb Wt | CR3GPW 13P903 03-752-16€42.77
GRAINGER 03-752-30 Trim Line Base, 30 Lb Wt | CR3GPX 13P908 03-752-30€70.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 03-731 Delineator Base, 15 Lb Wt, 17 3/4 tuumaa ulkohalkaisija, 5 tuuman halkaisija keskireikä
€34.55 / yksikkö