Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 265478 OEM-vyö 9/16 W tuumaa | AA3QXC 11T472

STENS 265478 Oem Spec Belt 9/16 W tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3QXC Malli: 265478Ristiviite: 11T472

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOEM Spec -hihna
Pituus34.5 "
KokoL 9/16 "
TyyppiMoniurainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
STENS 265110 OEM-vyö 9/16 W tuumaa | AA3QUT 11T415 26511064.38 "Raaka reuna-
Tarjouspyyntö
STENS 265678 OEM-vyö 9/16 W tuumaa | AA3QXL 11T480 26567833.25 "Moniurainen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 265478 Oem Spec Belt 9/16 W tuumaa
€23.94 / yksikkö